Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/4 po
- Cannelure Longueur69.85 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur101.6 mm
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série2011
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
Description du fabricant
C02785 GOUPILLE FENDUE DE PERÇAGE DR 1/4