Motion
NU2224EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 120 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 58 mm W, 555000 N dynamique/charge statique 620000 N
N° D’ARTICLE MI03433839
N° MFRNU2224EMC3
Prix2,773.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 120 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 58 mm W, 555000 N dynamique/charge statique 620000 N
N° D’ARTICLE MI03433839
N° MFRNU2224EMC3
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
Prix2,773.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    215 mm
  • Poids
    20.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176702150
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176702150

Aperçu

Description du fabricant
NU2224EMC3 BRG