Motion
CQ2B32-25D
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 32 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03436492
N° MFRCQ2B32-25D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 32 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03436492
N° MFRCQ2B32-25D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Largeur totale
    49.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
ECQ2B32-25D CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté