Motion
47339
Mèche Jobber Length - série 150 , 9.7 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 87 mm, angle de pointe 118 °, OAL 133 mm
N° D’ARTICLE MI03439616
N° MFR47339
Prix14.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150 , 9.7 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 87 mm, angle de pointe 118 °, OAL 133 mm
N° D’ARTICLE MI03439616
N° MFR47339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9.7 mm
  • Cannelure Longueur  
    87 mm
  • Global Longueur  
    133 mm
  • Diamètre de la tige
    9.7 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
47339 JL 9.70MM 150 FO 118PT