Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord75
- Diamètre extérieur du moyeu1.4200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8400 po
- Désalignement angulaire maximal4.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.028 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.7500 po
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po
- Longueur totale3.3100 po
- Poids0.82 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min0.28 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Matériau du ressortAcier
- CUP_NON685144441089