Motion
66261125307

NORTON ABRASIVES
66261125307

Disque de ponçage enduit Norzon - 5 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en papier, grain 40
N° D’ARTICLE MI03443469
N° MFR66261125307
Prix156.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261125307

Disque de ponçage enduit Norzon - 5 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en papier, grain 40
N° D’ARTICLE MI03443469
N° MFR66261125307
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
Prix156.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261125307

Aperçu

Description du fabricant
66261125307 DSC 5 40E H875 NORZON PSA