Motion
66261129720

NORTON ABRASIVES
66261129720

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 4-1/2 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 50
N° D’ARTICLE MI03443472
N° MFR66261129720
Prix6.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261129720

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 4-1/2 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 50
N° D’ARTICLE MI03443472
N° MFR66261129720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    50
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    3
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261129720

Aperçu

Description du fabricant
66261129720 DSC 4-1/2 50 X F826 AVOS