Motion
66261136585

NORTON ABRASIVES
66261136585

Disque de ponçage revêtu de métalite - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80
N° D’ARTICLE MI03443513
N° MFR66261136585
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136585

Disque de ponçage revêtu de métalite - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80
N° D’ARTICLE MI03443513
N° MFR66261136585

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261136585

Aperçu

Description du fabricant
66261136585 DSC 5 80 X R228 MÉTALITE PSA