Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1-5/8 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter3/4 po
- Longueur totale3-7/8 po
- Shank Diameter3/4 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayNon
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes4
- Type de tigeBallerines Weldon
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
42646 SE 3/4 4F 1-5/8C CC2 3/4S 3-7/8