Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche31/32 po
- Taille du filetage externe1-1/8 – 12
- Taille du filetage interne3/4 – 10
- Longueur28-1/2 po
- Taille de la prise1-1/16 po
Détails
- Type de pas de filetage externeFine
- Revêtement de finitionSimple
- Numéro de modèle de l’outil d’installationCL-34-KST
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier
- Type de produitInserts filetés externes