Motion
9356XL
Gants résistants aux coupures Steelcore® II - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en polyester/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03445967
N° MFR9356XL
Prix17.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Steelcore® II - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en polyester/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03445967
N° MFR9356XL
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
Prix17.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    12.75 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester/acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143935642

Aperçu

Description du fabricant
9356XL CALIBRE 10 ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté