Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementBipolymère
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de bipolymère
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10 g
- Matériau de la doublurePEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema/fibres synthétiques
- Normes respectéesASTM F 1790-97, CE
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON45143867646
Aperçu
- Extérieur de calibre 10 mélangé de Dyneema® et de fils synthétiques sans silicone avec un revêtement bipolymère exclusif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation