Motion
N9680M
Gants de travail polyvalents Ninja® Flex - taille Moyen, niveau de coupe ANSI A1, non doublés
N° D’ARTICLE MI03446026
N° MFRN9680M
Prix6.82 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail polyvalents Ninja® Flex - taille Moyen, niveau de coupe ANSI A1, non doublés
N° D’ARTICLE MI03446026
N° MFRN9680M
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
Prix6.82 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Gris / Rouge
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Ninja Flex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Normes respectées
    CE 3131
  • CUP_NON
    30451438680257

Aperçu

Description du fabricant
N9680M NINJA FLEX 15 CAL. LATEX COUCHE ROUGE
  • Extérieur en nylon rouge de calibre 15
  • Paume et bout des doigts gris recouverts de latex
  • Score CE : 3131
  • Excellent ajustement et bonne prise
  • Applications : assemblage automobile, agriculture, aménagement paysager, manutention des matériaux, entreposage, agriculture, menuiserie, construction, industrie du mobilier, entretien, fabrication, mécanique, assainissement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon