Motion
9375XL
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03446088
N° MFR9375XL
Prix18.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03446088
N° MFR9375XL
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
Prix18.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    10.50 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439375473

Aperçu

Description du fabricant
9375XL LOURD 100 % KEVLAR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon