Motion
6520S
Gants résistants aux produits chimiques, PVC, G, 10 po L
N° D’ARTICLE MI03446257
N° MFR6520S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, PVC, G, 10 po L
N° D’ARTICLE MI03446257
N° MFR6520S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10 po

Détails

  • Application
    Agriculture, produits laitiers, agriculture, conciergerie, manutention de matériaux, assainissement, industries pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Papier abrasif
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Coton entrecroisé
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    30451436520135

Aperçu

Description du fabricant
6520S POIGNET NOIR EN TRICOT SABLE À DOUBLE TREMPAGE

You May Also Like

Les clients ont également acheté