Motion
9790S
Gants de travail à usage général Predatouch® - petit format, enduits de nitrile, poignet en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03446584
N° MFR9790S
Price$4.15/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général Predatouch® - petit format, enduits de nitrile, poignet en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03446584
N° MFR9790S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.15 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    10 in

Details

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu, blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Predatouch
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 2111
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439790115

Aperçu

Description du fabricant
9790S POIGNET EN TRICOT À PAUME ENDUITE PREDATOUCH
  • Ultraléger avec doublure entrecroisée 100 % coton
  • Traité avec Actifresh®
  • Score CE 2111
  • Applications : fabrication légère, inspection et assemblage de petites pièces

You May Also Like