Motion
1212
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure en coton, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI03447019
N° MFR1212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure en coton, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI03447019
N° MFR1212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume à double couche
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1212 ÉPAULE DOUBLE MANCHETTE PAUME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté