Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine67 po
- Épaisseur du matériau0.32 mm
- Taille5X-Large
Détails
- Bottes Chaussures inclusesBottes/chaussures non incluses
- CouleurJaune
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge
- Type de volBraguette à boutons-pression
- Type de vêtementCombinaison 3-Piece
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPVC, polyester
- Type de pantalonSalopette bavette
- Gamme de produitsClassique
- CoutureSoudé
- Fermeture à la cheville au poignetBoutons-pression aux poignets et aux chevilles
Aperçu
- PVC/polyester de 0.35 mm
- Coutures soudées
- Braguette tempête en plastique noir devant
- Boutons-pression en plastique noir aux poignets
- Capuchon amovible à cordon coulissant
- Col arrondi (même couleur que le complet)
- Deux poches plaquées à rabat sur le manteau
- Manches raglan
- Bretelles ajustables avec insertion élastique
- Boutons-pression en plastique noir à la taille et à la cheville
- Emballage et prix individuels, 20 par caisse
- Couleur : Jaune
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire