Motion
267CM
Imperméable Rider, noir, M
N° D’ARTICLE MI03447372
N° MFR267CM
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable Rider, noir, M
N° D’ARTICLE MI03447372
N° MFR267CM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    52 po
  • Longueur
    56 po
  • Taille
    M en oz

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Noir
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Classique
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143267026

Aperçu

Description du fabricant
267CM CLASSIQUE PLUS 0,35MM ARRIVÉE EN PVC/POLY
  • Combine la résistance et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d’un endos en polyester
  • PVC de 0.35 mm sur un tissu à métier large en polyester
  • Boutons-pression en plastique noir aux poignets
  • Devant à braguette pare-tempête avec trois boutons-pression sur le rabat pare-tempête
  • Col arrondi en velours côtelé (même couleur que le matériau)
  • Capuchon amovible
  • Dos ventilé cape avec deux trous en maille
  • Deux poches : une à l’extérieur avec rabat, une à l’intérieur sans rabat
  • Porte-insigne
  • Manches raglan
  • Dos fendu : peut être fixé à l’avant pour former les jambes
  • Emballage et prix individuels, 20 par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté