Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine48 po
- Longueur21 po
- Largeur de bande1 po
Détails
- Détails supplémentairesSangles latérales élastiques | 1 poche intérieure | 1 poche extérieure
- Classe ANSINon conforme à la norme ANSI
- CouleurBleu
- DescriptionIcv203 - Gilet de sécurité Command bleu incident - Tissu de coton polyester - Bandes réfléchissantes blanches de 1 po - Fermeture autoagrippante à l’avant - Fentes transparentes à l’avant et à l’arrière pour insertions personnalisées
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- Groupe et classeNon-ANSI
- Haute visibilitéOui
- ComprendFentes avant et arrière transparentes pour insertions personnalisées
- LégendeAucun
- MatérielCoton, polyester
- Composition du matérielSolide
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches3
- ModèleSolide
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresBlanc
- TypeCommandement des incidents
- CUP_NON45143742035
- Couleur de la vesteBleu
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation