Motion
PROTECTEUR D’ENGRENAGE 12oz

JET-LUBE
GEAR GUARD 12oz

Huile pour engrenages – 12 oz, boîte d’aérosol, composition d’huile minérale à base de pétrole, sans
N° D’ARTICLE MI03451303
N° MFRGEAR GUARD 12oz
Prix42.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
GEAR GUARD 12oz

Huile pour engrenages – 12 oz, boîte d’aérosol, composition d’huile minérale à base de pétrole, sans
N° D’ARTICLE MI03451303
N° MFRGEAR GUARD 12oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Gravité spécifique
    1.04

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Engrenages ouverts, chaîne, câbles ou câble métallique
  • Matériau de base
    Huiles de pétrole
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Capacité du contenant
    12 oz
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Point d’éclair
    430 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubrifiant à jet
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    -25 à +350 °F

Aperçu

Description du fabricant
17941 GEARGUARD 12OZ CAN
  • Un lubrifiant visqueux semblable à une pâte pour réduire la friction et l’usure
  • Le GEAR GUARD est un composé robuste, spécialement préparé pour pénétrer dans les pores du métal, avec des caractéristiques exceptionnelles de « maintien »
  • Il offre une lubrification maximale et une protection contre les chocs, réduit le bruit des engrenages, lubrifie, empêche les rayures, l’écaillement ou le soudage des dents des engrenages, assurant un revêtement lisse, durable, économique et efficace
  • Sa couleur noire guide la couverture appropriée, permettant des retouches faciles
  • GEAR GUARD résiste à la chaleur et à la pression, ne se lave pas et ne s’use pas en raison des intempéries et ne se décompose pas après des travaux répétés
  • Chaînes idéales - entraînements
  • Engrenages idéaux - rouleau.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon