Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.400 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Longueur12 pi
- Poids0.39 lb/pi
Détails
- ApplicationConduits de frein, nettoyage à sec, systèmes de séchage
- RevêtementSilicone
- CouleurRouge oxyde de fer
- Taux de compression4:1
- ConstructionFlexible en fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et un cordon en fibre de verre à filament externe
- Matériau du tuyauFibre de verre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2600400012
- Page de produit du fabricant
- Pression négative19.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil métallique à ressort Helix et cordon en fibre de verre à filament externe
- SérieBDS Heat-Flex®
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 500 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service27.00 psi
Aperçu
- Convient aux applications de traitement d’air à haute température
- Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un débit d’air fluide
- Non plié
- Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
- Non recommandé pour la flexion continue
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi
- Prix par pied