Motion
UCFCX14D1

NTN
UCFCX14D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03454779
N° MFRUCFCX14D1
Prix738.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX14D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03454779
N° MFRUCFCX14D1
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
Prix738.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.4844 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2031 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-3/32 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    3.0937 po
  • Poids
    16.69 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX14D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX14D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359501223
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX14D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFCX
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359501223

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX14D1 BRG