Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement3.5000 po
- Code de taille de raccordAL100
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.41 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3700 po
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Poids0.62 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Capacité de couple1134 po
- CUP_NON685144179159