Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie2926V
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre maximal du pas10.7000 po
- Diamètre minimal du pas2.8000 po
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Longueur totale8.7500 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.8700 po
- Poids23.62 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Rapport maximal de vitesse entraînée3.8:1
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTournevis central réglable
- Nombre de brides mobiles2
- SérieWB