Motion
TA1525Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03456920
N° MFRTA1525Z
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03456920
N° MFRTA1525Z
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
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    16300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA1525Z présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les applications métriques lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1525Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    24200 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1525Z PALIER
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté