Motion
PVM018ER01AE01AAB28110000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM018ER01AE01AAB28110000A0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 18 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI03457992
N° MFRPVM018ER01AE01AAB28110000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM018ER01AE01AAB28110000A0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 18 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI03457992
N° MFRPVM018ER01AE01AAB28110000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.25 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice de purge
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression et de débit avec orifice de purge
  • Déplacement
    18 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Tube SAE J514
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM018ER01AE01AAB28110000A0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté