Motion
PVM057ER09GS02AAA2800000AA0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER09GS02AAA2800000AA0A

123AL00719A - PVM, déplacement de 57.4 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458411
N° MFRPVM057ER09GS02AAA2800000AA0A
Prix3,947.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER09GS02AAA2800000AA0A

123AL00719A - PVM, déplacement de 57.4 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458411
N° MFRPVM057ER09GS02AAA2800000AA0A
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
Votre prix3,947.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    57.4 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2500 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM057ER09GS02AAA2800000AA0A
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Orifices de jauge d’entrée et de sortie et butées de déplacement maximum réglables – standard
  • Incroyablement faible ondulation de pression de 4 %
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La conception favorise un système sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon