Motion
PVM098ER09GS02ASA07000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02ASA07000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00905A - PVM, déplacement de 98.3 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458690
N° MFRPVM098ER09GS02ASA07000000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02ASA07000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00905A - PVM, déplacement de 98.3 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458690
N° MFRPVM098ER09GS02ASA07000000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    98.3 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    580 à 1885 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM098ER09GS02ASA07000000A0A
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Orifices de jauge d’entrée et de sortie et butées de déplacement maximum réglables – standard
  • Incroyablement faible ondulation de pression de 4 %
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La conception favorise un système sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté