Motion
PVM141MR11GS02AAB21110000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR11GS02AAB21110000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00590A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03459043
N° MFRPVM141MR11GS02AAB21110000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR11GS02AAB21110000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00590A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03459043
N° MFRPVM141MR11GS02AAB21110000A0A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice de purge
  • Déplacement
    141 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 14T
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM141MR11GS02AAB21110000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good