Motion
1230RC
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 15/16 po, taille d’ouverture de clé : 15/16 po, 12 po
N° D’ARTICLE MI03459747
N° MFR1230RC
Prix53.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 15/16 po, taille d’ouverture de clé : 15/16 po, 12 po
N° D’ARTICLE MI03459747
N° MFR1230RC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    5/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-27/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    15/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-31/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459918864
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1230RC COMBINAISON RAT WR 15/16 PO
  • La finition chromée hautement polie se nettoie facilement
  • Le levier à cliquet est facilement accessible pour des changements de direction rapides
  • Réversible
  • Les coins encastrés aux extrémités offrent une puissance de rotation supplémentaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté