Motion
1222MRC
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 22 mm, taille d’ouverture de clé : 22 mm, 11-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03459787
N° MFR1222MRC
Prix55.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 22 mm, taille d’ouverture de clé : 22 mm, 11-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03459787
N° MFR1222MRC
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
Prix55.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    19/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-21/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    22 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    3/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-27/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    22 mm
  • Global Longueur  
    11-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459918918
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1222MRC 22MM RAT COMB WR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté