Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.625 po
- Longueur0.75 po
- Taille de la buse11/16 po
- Poids0.075 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Temps de séchage12 à 24 h
- Code d’harmonisation9609900000
- Température maximale150 °F
- Température minimale-50 °F
- SérieB-L(R) Paintstik(R)
- Matériau de surfaceMétal
- Plage de température-50 °F à 150 °F
- Style de buseRonde
- CUP_NON048615807256
Aperçu
- Marques de saignement à travers les apprêts ou peintures à base d’eau; utilisé pour l’inspection
- Codage
- Opérations d’aménagement ou d’assemblage; facile à tenir
- Le support en carton plat recyclable protège Paintstik pour une utilisation maximale; marques résistantes aux intempéries et aux UV