Motion
6212LLUNR

NTN
6212LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03461208
N° MFR6212LLUNR
Prix197.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6212LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03461208
N° MFR6212LLUNR
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
Prix197.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6212LLUNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6212LLUNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212LLUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359625479
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359368482

Aperçu

Description du fabricant
6212LLUNR BILLE BRG