Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.62 po
- Diamètre de la bride1.660 po
- Diamètre extérieur de la bride1.6600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.75 po
- Diamètre extérieur1.66 po
- Conception de diamètre extérieurDouble bride
- Largeur totale0.7500 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.6600 po
- Poids0.29 lb
Détails
- ApplicationApplications de manutention
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionZinc
- Numéro CUP du fabricant637400290801
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDouble bride
- Matériel de courseNylon
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementSpécial
- CUP_NON637400290801
Aperçu
- Fente fraisée dans le diamètre extérieur pour une installation facile Caractéristiques spéciales :
- Écran antipoussière entièrement fermé
- Scellé pour la vie
- Charge nominale élevée
- Anneau extérieur plaqué zinc