Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2810 po
- Taille du filetage de la tige#1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFF 4TY
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288721376
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTEFLON
- Capacité de charge statique radiale1550 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCFF
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON662288721376
Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Doublure Y en PTFE