Motion
1216/C3

SKF
1216/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03462004
N° MFR1216/C3
Prix535.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1216/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03462004
N° MFR1216/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix535.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po / 26 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.74 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1216/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le roulement 1216/C3 comporte un alésage droit de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 26 mm, idéal pour les équipements rotatifs de service moyen.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1216/C3
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3820 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576608575

Aperçu

Description du fabricant
1216/C3