Motion
24056B.807874

FAG (SCHAEFFLER)
24056B.807874

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03466025
N° MFR24056B.807874
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24056B.807874

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03466025
N° MFR24056B.807874
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4047643332163

Aperçu

Description du fabricant
F-807874.24056-E1