Motion
6320-2NSLC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 215 mm, largeur 47 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03466588
N° MFR6320-2NSLC3
Prix1,098.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 215 mm, largeur 47 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03466588
N° MFR6320-2NSLC3
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
Prix1,098.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Poids
    15.43 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6320 2NS C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6320-2NSLC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm et un diamètre extérieur de 215 mm, conçu pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320-2NSLC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893796148
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893796148

Aperçu

Description du fabricant
6320 2NS C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE