Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre200 mm
- Rayon du filet1.1 mm
- Extérieur Diamètre250 mm
- Global Largeur37 mm
- Poids13.07 lb
Détails
- Matériau de la cageLaiton
- Rondelles compatiblesGS81140, WS81140
- Capacité de charge dynamique87679.856 lbf
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Rpm max.1300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +120 °C
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
- Capacité de charge dynamique radiale88000 lbf
- Capacité de charge statique radiale348000 lbf
- Série811
- Capacité de charge statique348471.223 lbf
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- CUP_NON4012802126686
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure