Motion
172LNA1
Détartreur à aiguille pneumatique, 5500 BPM, course de 9/16 po, alésage de 0.94 po
N° D’ARTICLE MI03468967
N° MFR172LNA1
Prix773.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur à aiguille pneumatique, 5500 BPM, course de 9/16 po, alésage de 0.94 po
N° D’ARTICLE MI03468967
N° MFR172LNA1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix773.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre de l’aiguille
    1/8 po
  • Longueur de l’aiguille
    5 po
  • Longueur totale
    349 mm
  • Poids de l’outil
    5-1/4 lb

Détails

  • Consommation d'air
    12 pcm
  • Style de poignée
    En ligne
  • Taux d’impact
    5500 bpm
  • Comprend des aiguilles
    Aiguilles incluses
  • Nombre d’aiguilles
    19
  • Source d’alimentation
    Air

Aperçu

Description du fabricant
DÉTARTREUR À AIGUILLE D’AIR 172LNA1 5500 BPM
  • Réglage facile : le verrou de type baïonnette réglable permet un réglage facile sans outils spéciaux.
  • Durabilité : Ces détartreurs sont dotés d’un papillon des gaz revêtu de caoutchouc pour assurer une étanchéité positive des composants internes, ainsi que d’un bloc de tête renforcé qui résistera aux conditions difficiles.
  • Confort : Compact, bien équilibré et à faible vibration pour maximiser le confort de l’opérateur
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté