Motion
IR50X60X28
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 28 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03469358
N° MFRIR50X60X28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 28 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03469358
N° MFRIR50X60X28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    28 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement

Aperçu

Description du fabricant
IR50X60X28 COURSE INTÉRIEURE