Motion
SFC-32RC CR

SEALMASTER
SFC-32RC CR

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03469476
N° MFRSFC-32RC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-32RC CR

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03469476
N° MFRSFC-32RC CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    6.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4690 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4690 po
  • Global Hauteur  
    1.5625 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    6.1250 po
  • Diamètre du pilote
    4.2500 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Argent/Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Argent/Gris
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFC-32RC CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461260296
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Roulement de rechange
    1-2C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461260296

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE PILOTE CR SFC-32RC
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté