Motion
750117C
Union rotative - Série 5000 , type huile à air chaud, vapeur, eau, 1-1/2 po de diamètre, raccord NPT, rotation à gauche, vitesse de 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03469695
N° MFR750117C
Prix1,109.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative - Série 5000 , type huile à air chaud, vapeur, eau, 1-1/2 po de diamètre, raccord NPT, rotation à gauche, vitesse de 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03469695
N° MFR750117C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,109.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Taille du filetage
    1-1/2 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Pression d’air
    300 psi
  • Connexion
    NPT
  • ECCN
    EAR99
  • Débit
    Débit mono
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    395 °F
  • Fluide hydraulique
    Pas de fluide hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air-Huile chaude-Vapeur-Eau
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    5000
  • Vitesse
    1000 tr/min
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Température de l’eau
    300 °F

Aperçu

Description du fabricant
750117 1-1/2 SS UNION ROTATIF
  • Acier inoxydable de qualité 300 résistant à la corrosion
  • Les roulements de précision maintiennent les faces des joints parfaitement alignées
  • Option double débit avec l’ajout d’un coude
  • La cartouche remplaçable rend les réparations rapides et faciles, cartouche L5600P (451285C)
  • 3,600 tr/min (MT) en option
  • Série 5000 ASM en option pour les applications abrasives

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté