Motion
CDQMB32-75
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03471740
N° MFRCDQMB32-75
Prix113.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03471740
N° MFRCDQMB32-75

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    49.5 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQM
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMB32-75 CYLINDRE DE TIGE DE GUIDAGE COMPACT,
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon