Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/2 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (double vérification)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur socle, non enfichable
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 60 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C