Motion
MB6215
Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - 2-15/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03472230
N° MFRMB6215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - 2-15/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03472230
N° MFRMB6215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5625 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.2500 po
  • Poids
    25.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903195

Aperçu

Description du fabricant
MB6215 ND FB 6000 ADPT BRG