Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure100 mm
- Largeur totale56 mm
- Point Diamètre100 mm
- Rouleau Diamètre140 mm
- Rouleau Largeur54 mm
- Poids10.12 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure28 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale17573.034 lbf
- Capacité de charge statique radiale27188.764 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMVTRY
- CUP_NON841946132550
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement