Motion
NASN2-N01
Commande de débit pneumatique SMC® NASN2-N01 , filetage standard: NPT, taille de tube : 15 (DE) mm, taille de port de sortie : 1/8"
N° D’ARTICLE MI03473538
N° MFRNASN2-N01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commande de débit pneumatique SMC® NASN2-N01 , filetage standard: NPT, taille de tube : 15 (DE) mm, taille de port de sortie : 1/8"
N° D’ARTICLE MI03473538
N° MFRNASN2-N01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    12 (12.7) mm
  • Longueur totale
    30 (min.) mm, 35 (max.) mm
  • Taille du tube
    15 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.6 mm2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.05 à 1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de connexion de port
    1/8 femelle NPT fileté
  • Pression d’épreuve
    1.5 Mpa2
  • Matériau du joint
    NBR (joint torique)
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
NASN2-N01 COMMANDE DE VITESSE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté