Motion
MEP6415F  4 15/16 ROULEAU À BLOC-COUSSIN

REXNORD INC
MEP6415F 4 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03473704
N° MFRMEP6415F 4 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER
Prix23,865.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEP6415F 4 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03473704
N° MFRMEP6415F 4 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER
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
Prix23,865.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    5-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.8750 à 16.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Hauteur  
    11.1250 po
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    7.9375 po
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903324

Aperçu

Description du fabricant
MEP6415F PB 4 BOULON 6000 ADPT BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good